Riferimenti
Chiaravalli:43150023
Rubix:160000000475002
Produttore:43150023
EAN:8054652095138

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 23 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43150023-PULEGGE 23 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2540 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 23 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 91,61 mm |
| Diametro esterno | 97 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 72 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione