Riferimenti
Chiaravalli:42037119
Rubix:160000000474682
Produttore:42037119
EAN:8054652091024

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,56 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037119-PULEGGE 19 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,56 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 30,22 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Foro pronto | 7 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore