Riferimenti
Chiaravalli:42100057
Rubix:160000000474890
Produttore:42100057
EAN:8054652093455

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 57 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 42100057-PULEGGE 57 L 100 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2710 g |
|---|---|
| Profilo | l 100 |
| Numero di denti | 57 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 4 |
| Diametro effettivo | 172,82 mm |
| Diametro esterno | 172,06 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione