Riferimenti
Chiaravalli:47051536
Rubix:180000000062609
Produttore:47051536
EAN:8054652103468

Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt® (htd) 5m-15f (mr-15f) gt5 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : 47051536-PULEGGE MR-15F Z 36 GT5
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt® (htd) 5m-15f (mr-15f) gt5 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia | 20,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipologia | puleggia dentata htd® con foro iniziale (pilot bore) |
| Diametro di orientamento | 57,3 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Peso | 0,43 kg |
| Larghezza totale | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 56,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito