CUSTODIA PER MASCHI 885798

Punta a spirale + punta per maschiatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:885798
Rubix:999210315054767
EAN:3660338390586
CUSTODIA PER MASCHI 885798

Riepilogo info tecniche

Campom3/m12 mm

Dettagli del prodotto : CUSTODIA PER MASCHI 885798


- Rubinetto a punta elicoidale HSS-Co White ring per fori passanti progettato specificamente per l'uso nella maschiatura dell'acciaio inossidabile.- Il rubinetto a punta elicoidale M3-10 è DIN 371 e M12 è DIN 376.- Include la misura di maschiatura HSS-Co drill Din 338 con una punta divisa a 130 gradi. Angolo di spirale di 25-30 gradi

Informazioni tecniche


Attributi
Campom3/m12 mm
182,18 IVA esclusa
/ Unità
222,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione