Riferimenti
GISS Cutline:885825
Rubix:999210315054790
EAN:3660338390814
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSTODIA PER MASCHI 885825
Set per filettatura a mano
Set di maschi, punte e filiere in HSS - da M3 a M12 - 45 pezzi
Dimensioni filettatura - M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75
Composizione :
- 21 Maschi HSS DIN 352
- 3 maschi per dimensione di filettatura: sgrossatore n°1; intermedio n°2; rifinitore n°3
- 7 filiere HSS DIN 223, cioè 1 filiera per ogni dimensione di filettatura
- 7 punte HSS DIN338 spruzzate diametro: 2,5mm, 3,3mm, 4,2mm, 5,0mm, 6,8mm, 8,5mm e 10,2mm
- 2 giradischi regolabili a sinistra per rubinetti M3-M12
- 1 giro di cricchetto a sinistra
- 5 portastampi (Øint x spessore) - 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14
Accessori inclusi: 1 cacciavite + 1 calibro per filettature
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | hss |
|---|---|
| Numero di elementi | 45 |
| Campo | m3 - m12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 327,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 399,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione