CUSTODIA PER MASCHI 885823

Set di maschi e filiere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:885823
Rubix:999210315054788
EAN:3660338390791
CUSTODIA PER MASCHI 885823
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Materialehss
Numero di elementi56
Campom3 - m20 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSTODIA PER MASCHI 885823


Set per filettatura a mano
Set di maschi e filiere ISO HSS da M3 a M20 - Valigetta in metallo con 56 pezzi
Misure di filettatura - M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75, M14x2,0, M16x2,0, M18x2,5, M20x2,5
Maschi: 33 maschi - HSS DIN 352 - 3 maschi per ogni dimensione di filettatura sopra indicata - 1 cono, 1 secondo e 1 spina
Filiere: 11 filiere HSS DIN 223 - 1 filiera per ogni misura di filettatura sopra indicata
Chiavi per rubinetti: 2 Chiavi per rubinetti regolabili - 2 Chiavi per rubinetti a cricchetto adatte
Calotte: 6 contropunte in zinco - 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18 (diametro interno x spessore gabbia in mm)
Include 1 cacciavite e 1 calibro per passo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Materialehss
Numero di elementi56
Campom3 - m20 mm
654,12 IVA esclusa
/ Unità
798,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione