9735310040000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 4,000

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 4.000
Rubix:160000000196822
Produttore:9735310040000
EAN:4031095076751
9735310040000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 4,000

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310040000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 4,000


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale45 mm
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura4 mm
Profondità della filettatura12000 mm
4.000 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
43,83 IVA esclusa
/ Unità
53,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione