SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832162
SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832162
Rubix:170000000533734
EAN:3660338050770

Documenti
Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832162
- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS M20X2,5-95
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 3 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11,2 mm |
| Tolleranza | 6h |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Profondità della filettatura | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
