9735310160000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 16,000
Maschi manuali per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73531 16.000
Rubix:160000000196831
Produttore:9735310160000
EAN:4031095076843

Documenti
Dettagli del prodotto : 9735310160000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 16,000
Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,09 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Profondità della filettatura | 26000 mm |
| 16.000 mm | |
| 80.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
