9735310030000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 3,000

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 3.000
Rubix:160000000196820
Produttore:9735310030000
EAN:4031095076737
9735310030000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 3,000

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310030000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 3,000


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale40 mm
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura3 mm
Profondità della filettatura10000 mm
3.000 mm
40.000 mm
Paese d'origineDE
43,83 IVA esclusa
/ Unità
53,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione