Riferimenti
Bass Tools:004819
Rubix:160000001271831

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO HGB 1 WM M 6 1 6HX 004819
Serie Maschio a mano 6HXHAND SET HGB 1 WM 3S HSSE-PMDIN 352(CAT-NO 4001 3S)I 110142 + II 110125 + III 110109
Punti di forza
Set di maschi a mano-n° 1 con perno guida cilindrico
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x6x6 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Profondità della filettatura | 16 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
