MASCHI DIN HSS E100M8NO8

Rubinetto conico HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:E100M8NO8
Rubix:160000001322595
Produttore:5974769
EAN:7320760079669
MASCHI DIN HSS E100M8NO8

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E100M8NO8


Rubinetto conico in HSS per filettatura metrica non rivestito DIN 352 forma C scanalature diritte 1,5xD fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N / mm². Ghisa Rame e ottone. Leghe di alluminio. Duraplast e plastiche fibrorinforzate.

Applicazioni

- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
- Rame (<100 HB <350 N/mm²)
- Bronzo Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Bronzo extra-forte (<470 HB <1500 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio >10% rinforzato con baffi Leghe di alluminio Leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastica
- Materiali plastici rinforzati

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale63 mm
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo4,9 mm
Quadro di trascinamento6 mm
Profondità della filettatura19 mm
Codice doganale82074010
41,37 IVA esclusa
/ Unità
50,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione