MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.8X125T3

227 - Rubinetti standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:227.8X125T3
Rubix:160000000073142
EAN:3148511533253
MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.8X125T3

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.8X125T3


227 - Rubinetti standard
- 227.T3: set di 3 rubinetti (grezzo, intermedio e di finitura).
- 227.T2: set di 2 rubinetti (grezzo e di finitura). Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)92x46x15 mm
Peso imballaggio79 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale72 mm
Diametro del foro1,25 mm
Diametro stelo8 mm
Tipo di filettaturam8x1,25
Materiale del corpohss
Diametro di filettatura8 mm
Codice doganale82074010
45,09 IVA esclusa
/ Unità
55,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione