004300005-MASCHI PASSO GROSSO 5 SERIE 3PZ 430 5

Serie di 3 maschi a mano sgrossatore, intermedio, finitore passo grosso in acciaio al cromo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:430 5
Rubix:160000000002576
Produttore:004300005
EAN:8014230086958
004300005-MASCHI PASSO GROSSO 5 SERIE 3PZ 430 5

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 004300005-MASCHI PASSO GROSSO 5 SERIE 3PZ 430 5


Serie di 3 maschi a mano sgrossatore, intermedio, finitore passo grosso in acciaio al cromo

Punti di forza

Serie di 3 maschi a mano sgrossatore, intermedio, finitore passo grosso in acciaio al cromo

Applicazioni

Utensili per forare e filettare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x60x30 mm
Peso29 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale48 mm
Diametro del foro4 mm
Tolleranzaiso 529
Diametro di filettatura5 mm
Profondità della filettatura16 mm
Paese d'origineIT
6,96 IVA esclusa
/ Unità
8,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore