SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885099

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:885099
Rubix:999210315054113
EAN:3660338384042
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885099
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885099


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale85 mm
Diametro del foro9,5 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,3 mm
Diametro di filettatura11 mm
Profondità della filettatura25 mm
28,68 IVA esclusa
/ Unità
34,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione