9735310080000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 8,000

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 8.000
Rubix:160000000196827
Produttore:9735310080000
EAN:4031095076805
9735310080000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 8,000

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310080000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 8,000


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale63 mm
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo6 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura8 mm
Profondità della filettatura17000 mm
8.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
53,02 IVA esclusa
/ Unità
64,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione