Riferimenti
Dormer:E100M4NO8
Rubix:160000001322590
Produttore:5974552
EAN:7320760079300



Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E100M4NO8
Rubinetto conico in HSS per filettatura metrica non rivestito DIN 352 forma C scanalature diritte 1,5xD fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N / mm². Ghisa Rame e ottone. Leghe di alluminio. Duraplast e plastiche fibrorinforzate.
LEVA PRINCIPALE M 4 X0,70 E100 (X3) DROIT 6H DIN 352 HSS
Applicazioni
- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
- Rame (<100 HB <350 N/mm²)
- Bronzo Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Bronzo extra-forte (<470 HB <1500 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio >10% rinforzato con baffi Leghe di alluminio Leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastica
- Materiali plastici rinforzati
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
- Rame (<100 HB <350 N/mm²)
- Bronzo Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Bronzo extra-forte (<470 HB <1500 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio >10% rinforzato con baffi Leghe di alluminio Leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastica
- Materiali plastici rinforzati
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 3 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 3,4 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,5 mm |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Codice doganale | 82074010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione