SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885089

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:885089
Rubix:999210315054103
EAN:3660338383946
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885089
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885089


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale44,5 mm
Diametro del foro2,05 mm
Diametro stelo2,8 mm
Quadro di trascinamento2,24 mm
Diametro di filettatura2,5 mm
Profondità della filettatura9,5 mm
17,85 IVA esclusa
/ Unità
21,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione