MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 2 227.S6X100T3

227.S - Maschi filettati al cobalto ad "alte prestazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:227.S6X100T3
Rubix:160000000073160
EAN:3148511532812
MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 2 227.S6X100T3

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 2 227.S6X100T3


227.S - Maschi filettati al cobalto "High Performance"
- Acciaio rapido con molibdeno e cobalto. Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3: set di 3 rubinetti (grezzi, intermedi e di finitura).
- 227.ST2: set di 2 rubinetti (grezzi e di finitura).

Punti di forza

La durezza del cobalto aumenta la resistenza alla coppia e all'usura rispetto ai maschi filettati standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)92x46x15 mm
Peso imballaggio51 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale66 mm
Diametro del foro1 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento5 mm
Tipo di filettaturam6x1
Materiale del corpovarianti di cobalto
Diametro di filettatura6 mm
45,48 IVA esclusa
/ Unità
55,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione