SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832157
SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832157
Rubix:170000000533729
EAN:3660338050725

Documenti
Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832157
- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS M10X1,5-70
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 3 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Tolleranza | 6h |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
