9735310070000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 7,000

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 7.000
Rubix:160000000196826
Produttore:9735310070000
EAN:4031095076799
9735310070000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 7,000

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310070000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 7,000


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale56 mm
Diametro del foro6 mm
Diametro stelo6 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura7 mm
Profondità della filettatura16000 mm
7.000 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
66,20 IVA esclusa
/ Unità
80,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione