SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885091

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:885091
Rubix:999210315054105
EAN:3660338383960
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885091
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885091


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale50 mm
Diametro del foro2,9 mm
Diametro stelo3,55 mm
Quadro di trascinamento2,8 mm
Diametro di filettatura3,5 mm
Profondità della filettatura13 mm
13,34 IVA esclusa
/ Unità
16,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione