SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832159

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:832159
Rubix:170000000533731
EAN:3660338050749
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832159
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832159


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale95 mm
Diametro del foro12 mm
Diametro stelo11,2 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Tolleranza6h
Diametro di filettatura14 mm
Profondità della filettatura30 mm
29,75 IVA esclusa
/ Unità
36,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione