SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832152

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:832152
Rubix:170000000533724
EAN:3660338050671
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832152
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832152


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS M3X0,5-40

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale48 mm
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo3,15 mm
Quadro di trascinamento2,5 mm
Tolleranza6h
Diametro di filettatura3 mm
Profondità della filettatura11 mm
8,50 IVA esclusa
/ Unità
10,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore