SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885095

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:885095
Rubix:999210315054109
EAN:3660338384004
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885095
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885095


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale66 mm
Diametro del foro6 mm
Diametro stelo7,1 mm
Quadro di trascinamento5,6 mm
Diametro di filettatura7 mm
Profondità della filettatura19 mm
19,85 IVA esclusa
/ Unità
24,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione