SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885105

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:885105
Rubix:999210315054119
EAN:3660338384103
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885105
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885105


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale130 mm
Diametro del foro21 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento14 mm
Diametro di filettatura24 mm
Profondità della filettatura45 mm
91,06 IVA esclusa
/ Unità
111,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione