9735310180000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 18,000
Maschi manuali per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73531 18.000
Rubix:160000000196832
Produttore:9735310180000
EAN:4031095076850

Documenti
Dettagli del prodotto : 9735310180000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 18,000
Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,14 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Diametro del foro | 15,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Profondità della filettatura | 30000 mm |
| 18.000 mm | |
| 95.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
