9735310012000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 1,200
Maschi manuali per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73531 1.200
Rubix:160000000196812
Produttore:9735310012000
EAN:4031095076652

Documenti
Dettagli del prodotto : 9735310012000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 1,200
Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Diametro del foro | 0,95 mm |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Diametro di filettatura | 1,2 mm |
| Profondità della filettatura | 5500 mm |
| 1.200 mm | |
| 32.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
