9735310023000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 2,300
Maschi manuali per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73531 2.300
Rubix:160000000196817
Produttore:9735310023000
EAN:4031095076706

Documenti
Dettagli del prodotto : 9735310023000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 2,300
Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Diametro del foro | 1,9 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Diametro di filettatura | 2,3 mm |
| Profondità della filettatura | 9000 mm |
| 2.300 mm | |
| 36.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
