SERIE DI 2 MASCHI A MANO STANDARD BRITANNICO 885449

ROTEX 24 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:885449
Rubix:999210315054449
EAN:3660338387401
SERIE DI 2 MASCHI A MANO STANDARD BRITANNICO 885449
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE DI 2 MASCHI A MANO STANDARD BRITANNICO 885449


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.
Rubinetti manuali HSS BSPF 1/2 x 14 - Set di 2 rubinetti

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi2
Lunghezza totale80 mm
Diametro del foro19 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento12 mm
Tolleranzadin-iso 228/1
Tipo di imboccoc / d
Tipo di filettaturabsp 1/2 ''
N° di filetti per pollice14
Diametro di filettatura (pollici)bsp 1/2 ''
Materiale del corpohss
60,94 IVA esclusa
/ Unità
74,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione