SERIE DI 2 MASCHI A MANO STANDARD BRITANNICO 885450

ROTEX 24 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:885450
Rubix:999210315054450
EAN:3660338387418
SERIE DI 2 MASCHI A MANO STANDARD BRITANNICO 885450

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE DI 2 MASCHI A MANO STANDARD BRITANNICO 885450


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi2
Lunghezza totale14 mm
Tipo di filettatura3/4 ''
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Materiale del corpohss
56,12 IVA esclusa
/ Unità
68,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione