Riferimenti
Bass Tools:004815
Rubix:160000001271827

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO HGB 2 WM M 20 2,5 6HX 004815
Serie Maschio a mano 6HXHAND SET HGB 1 WM 3S HSSE-PMDIN 352(CAT-NO 4001 3S)I 110142 + II 110125 + III 110109
Punti di forza
Set di maschi a mano-n° 1 con perno guida cilindrico
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 139 g |
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 265,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 324,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
