SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832158

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS Cutline:832158
Rubix:170000000533730
EAN:3660338050732
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832158
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832158


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS M12X1,75-75

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale89 mm
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7,1 mm
Tolleranza6h
Diametro di filettatura12 mm
Profondità della filettatura29 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,07 IVA esclusa
/ Unità
29,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione