MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.5X80T3

227 - Rubinetti standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:227.5X80T3
Rubix:160000000073136
EAN:3148511533109
MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.5X80T3

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.5X80T3


227 - Rubinetti standard
- 227.T3: set di 3 rubinetti (grezzo, intermedio e di finitura).
- 227.T2: set di 2 rubinetti (grezzo e di finitura). Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)75x30x10 mm
Peso imballaggio28 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale58 mm
Diametro del foro0,8 mm
Diametro stelo5 mm
Tipo di filettaturam5x0,8
Materiale del corpohss
Diametro di filettatura5 mm
Codice doganale82074010
34,92 IVA esclusa
/ Unità
42,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione