SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832153
SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832153
Rubix:170000000533725
EAN:3660338050688

Documenti
Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832153
- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS M4X0,7-45
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 3 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 53 mm |
| Diametro del foro | 3,25 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,15 mm |
| Tolleranza | 6h |
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
