Riferimenti
Bass Tools:004813
Rubix:160000001271826

Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO HGB 2 WM M 16 2 6HX 004813
Serie Maschio a mano 6HXHAND SET HGB 1 WM 3S HSSE-PMDIN 352(CAT-NO 4001 3S)I 110142 + II 110125 + III 110109
Punti di forza
Set di maschi a mano-n° 1 con perno guida cilindrico
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x16x16 mm |
|---|---|
| Peso | 62 g |
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Profondità della filettatura | 27 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
