MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.6X100T3

227 - Rubinetti standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:227.6X100T3
Rubix:160000000073138
EAN:3148511533154
MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.6X100T3

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MASCHIO FILETTATO : SERIE DI 3 227.6X100T3


227 - Rubinetti standard
- 227.T3: set di 3 rubinetti (grezzo, intermedio e di finitura).
- 227.T2: set di 2 rubinetti (grezzo e di finitura). Standard: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)92x46x15 mm
Peso imballaggio51 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale66 mm
Diametro del foro1 mm
Diametro stelo6 mm
Tipo di filettaturam6x1
Materiale del corpohss
Diametro di filettatura6 mm
Codice doganale82074010
35,27 IVA esclusa
/ Unità
43,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione