SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832160
SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832160
Rubix:170000000533732
EAN:3660338050756

Documenti
Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832160
- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS MAIN M16X2-80
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 3 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Tolleranza | 6h |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Profondità della filettatura | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
