MASCHI DIN HSS E100M6NO8

Rubinetto conico HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:E100M6NO8
Rubix:160000001322593
Produttore:5974895
EAN:7320760079584
MASCHI DIN HSS E100M6NO8

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E100M6NO8


Rubinetto conico in HSS per filettatura metrica non rivestito DIN 352 forma C scanalature diritte 1,5xD fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N / mm². Ghisa Rame e ottone. Leghe di alluminio. Duraplast e plastiche fibrorinforzate.
LEVA TARAUD PRINCIPALE M 6 X1,00 E100 (X3) DROIT 6H DIN 352 HSS

Applicazioni

- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
- Rame (<100 HB <350 N/mm²)
- Bronzo Béta-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Bronzo extra-forte (<470 HB <1500 N/mm²)
- Alluminio legato al Silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²).5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Alluminio legato Silicio >10% rinforzato con baffi Leghe di alluminio Leghe di magnesio (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastica
- Materiali plastici rinforzati

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale56 mm
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo4,9 mm
Quadro di trascinamento6 mm
Profondità della filettatura16 mm
Codice doganale82074010
37,17 IVA esclusa
/ Unità
45,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione