Riferimenti
GISS Cutline:885451
Rubix:999210315054451
EAN:3660338387425

Dettagli del prodotto : SERIE DI 2 MASCHI A MANO STANDARD BRITANNICO 885451
Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 2 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 11 mm |
| Tipo di filettatura | 1 '' |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
| Materiale del corpo | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione