9735310016000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 1,600

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 1.600
Rubix:160000000196814
Produttore:9735310016000
EAN:4031095076676
9735310016000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 1,600

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310016000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 1,600


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale32 mm
Diametro del foro1,25 mm
Diametro stelo2,5 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura1,6 mm
Profondità della filettatura8000 mm
1.600 mm
32.000 mm
Paese d'origineDE
86,12 IVA esclusa
/ Unità
105,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione