SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885097
SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:885097
Rubix:999210315054111
EAN:3660338384028

Documenti
Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 885097
- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 3 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Diametro del foro | 7,8 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7,1 mm |
| Diametro di filettatura | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione