9735310120000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 12,000

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 12.000
Rubix:160000000196829
Produttore:9735310120000
EAN:4031095076829
9735310120000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 12,000

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310120000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 12,000


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale75 mm
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura12 mm
Profondità della filettatura24000 mm
12.000 mm
75.000 mm
Paese d'origineDE
86,88 IVA esclusa
/ Unità
105,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione