SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832155

SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:832155
Rubix:170000000533727
EAN:3660338050701
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832155
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832155


- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS MAIN M6X1-50

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale66 mm
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6,3 mm
Quadro di trascinamento5 mm
Tolleranza6h
Diametro di filettatura6 mm
Profondità della filettatura16 mm
11,30 IVA esclusa
/ Unità
13,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore