9735310017000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 1,700
Maschi manuali per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73531 1.700
Rubix:999210625023279
Produttore:9735310017000
EAN:4031095076683

Documenti
Dettagli del prodotto : 9735310017000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 1,700
Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 2 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Diametro del foro | 1,35 mm |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo di filettatura | iso metrico (m) |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tipo di imbocco | a/d/c |
| Tipo di filettatura | din 2184-2 '' |
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro di filettatura | 1,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
