9735310045000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 4,500

Maschi manuali per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73531 4.500
Rubix:160000000196823
Produttore:9735310045000
EAN:4031095076768
9735310045000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352  LUCIDI 73531 4,500

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 9735310045000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 4,500


Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Numero di elementi3
Lunghezza totale50 mm
Diametro del foro3,7 mm
Diametro stelo6 mm
Tolleranzaiso2/6h
Diametro di filettatura4,5 mm
Profondità della filettatura14000 mm
4.500 mm
50.000 mm
Paese d'origineDE
53,82 IVA esclusa
/ Unità
65,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione