SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD AMERICANO 885265

ROTEX 48 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:885265
Rubix:999210315054273
EAN:3660338385643
SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD AMERICANO 885265
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD AMERICANO 885265


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.
Maschi manuali HSS UNC 3/8 x 16 - Set di 3 rubinetti

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Lunghezza totale80 mm
Diametro del foro8 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Tolleranza2b
Tipo di imboccoc / d
Tipo di filettaturaunc 3/8 ''
N° di filetti per pollice16
Materiale del corpohss
Diametro di filettatura9,53 mm
Profondità della filettatura24 mm
19,63 IVA esclusa
/ Unità
23,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione