SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832154
SET DI RUBINETTI CUTLINE HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:5103040
GISS Cutline:832154
Rubix:170000000533726
EAN:3660338050695

Documenti
Dettagli del prodotto : SERIE DI 3 MASCHI A MANO STANDARD METRICO 832154
- Set di rubinetti metrici grossolani per uso generale
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
- Standard ISO 529. A taglio dritto
- Set di 3 rubinetti, di cui 1 conico, un secondo e un otturatore.
- Taglio a destra
SET OF 3 HSS HAND TAPS M5X0,8-50
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 3 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Diametro del foro | 4,1 mm |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Quadro di trascinamento | 4 mm |
| Tolleranza | 6h |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
