9735310026000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 2,600
Maschi manuali per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73531 2.600
Rubix:160000000196819
Produttore:9735310026000
EAN:4031095076720

Documenti
Dettagli del prodotto : 9735310026000-SERIE DI MASCHI MA HSS DIN 352 LUCIDI 73531 2,600
Maschi manuali per filettature metriche ISO, Set DIN 352, HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Numero di elementi | 3 |
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Diametro del foro | 2,15 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Diametro di filettatura | 2,6 mm |
| Profondità della filettatura | 9000 mm |
| 2.600 mm | |
| 40.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
